KNIPEX Kraft-Seitenschneider L.180mm schneidet nochmal 50% leichter m.2K.-Hüllen

Artikelnummer: Z00050967
EAN: 4003773074779
Herstellernummer: 73 72 180
KNIPEX Kraft-Seitenschneider L.180mm schneidet nochmal 50% leichter m.2K.-Hüllen
Inkl. Steuern: 40,16 € VE 1 Stück Netto 33,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

KNIPEX Kraft-Seitenschneider L.180mm schneidet nochmal 50% leichter m.2K.-Hüllen

  • DerHochleistungs-Kraftseitenschneider ist besonders handschonend, da nur geringer Kraftaufwand nötig ist. Erverfügt über einpatentiertesDoppelbolzengelenk, welches eine39-fache Handkraftverstärkung bewirkt. Dadurchideal für Vielschneider und Dauerbelastung.
  • Schneidet sauber, zuverlässig und mit geringem Kraftaufwand,50% leichter als der bewährte Kraftseitenschneider: feinsten Draht, weichen Draht bis Ø 5,5 mm, Pianodraht bis Ø 3,0 mm, Bandmaterial u.v.m.
  • Muskeln und Sehnen der Hand werden dank starker Verringerung des Schnittschlags geschont.
  • Hohe Stabilität und leichter spielfreier Gang durch zwei angeschmiedete, präzisionsgefräste Führungsbolzen.
  • Robust und stark: geschmiedet aus Chrom-Vanadin Hochleistungsstahl, mehrstufig ölgehärtet, Griffe mit ergonomischen Mehrkomponenten-Hüllen. DieZange ist schwarz atramentiert. GemäßDIN/ISO 5749.
  • Belastbar und langlebig –hochwertiges Material und präzise Verarbeitung für eine lange Standzeit.​

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

mittelharter Draht Ø (mm) max. 4,6
Pianodraht Ø (mm) max. 3,0
weicher Draht Ø (mm) max. 5,5
Gesamtlänge (mm) 180
harter Draht Ø (mm) max. 3,2

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen