KNIPEX Kraftseitenschneider L.180mm schw.atram. m.2Komp.-Hüllen KNIPEX DIN/ISO5749

Artikelnummer: Z00051009
EAN: 4003773060192
Herstellernummer: 74 12 180
KNIPEX Kraftseitenschneider L.180mm schw.atram. m.2Komp.-Hüllen KNIPEX DIN/ISO5749
Brutto Set-Preis 20,88 € Netto 17,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Öffnungsfeder · Chrom-Vanadin-Elektrostahl · ölgehärtet · geringer Kraftaufwand · mit angeschmiedeter Gelenkachse für härteste Beanspruchung · induktiv gehärtete Präzisionsschneiden · Schneidenhärte ca. 64 HRC Kopf verchromt · Griffe mit ergonomischen 2-Komponenten-Hüllen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

harter Draht Ø max. 2,7 Millimeter
Pianodraht Ø max. 2,2 Millimeter
Gesamtlänge 180 Millimeter
mittelharter Draht Ø max. 3,8 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]