KNIPEX Kraft-Seitenschneider VDE L.250mm Chrom für Pianodraht mit 2Komp.-Hüllen

Artikelnummer: Z00050996
EAN: 4003773041955
Herstellernummer: 74 06 250
Knipex
KNIPEX Kraft-Seitenschneider VDE L.250mm Chrom für Pianodraht mit 2Komp.-Hüllen
Inkl. Steuern: 33,62 € VE 1 Stück Netto 28,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

KNIPEX Kraft-Seitenschneider VDE L.250mm Chrom für Pianodraht mit 2Komp.-Hüllen

  • Dieserhandliche Kraft-Seitenschneider eignet sich für harte Dauerbeanspruchung undpasst zudem in jede Werkzeugtasche.Auch einsetzbarfür Arbeiten an spannungsführenden Teilen durch entsprechend qualifiziertes Personal. Gefertigt gemäßIEC / EN 60900, stückgeprüft bei 10000 V im Wasserbad.VDE-isoliertbis 1000 V.
  • Dank dem besonders kompakten Gelenkwird eine hohe Schneidleistung bei 20 % weniger Krafteinsatz im Vergleich zu herkömmlichen Seitenschneidern gleicher Länge ermöglicht.
  • Überdurchschnittlich hohe Stabilität durch angeschmiedete Gelenkachse.Die Gelenkachse ist also fester Bestandteil der Zange.Griffe mit ergonomischen 2-Komponenten-Hüllen undAbgleitschutz.
  • Dauerhaft exakte Schnitte durchzusätzlich induktiv gehärtetePräzisionsschneiden mit einerSchneidenhärte ca. 64 HRC. Geeignetfür alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht bis 2,0 Ø mm.
  • Haltbar und stark. Die Seitenschneider sindhergestellt aus hochlegiertem Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, mehrstufig ölgehärtet, verchromt, isoliert und VDE-geprüft.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

mittelharter Draht Ø (mm) max. 4,6
Pianodraht Ø (mm) max. 3,0
Gesamtlänge (mm) 250
harter Draht Ø (mm) max. 3,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen