Kraftvornschneider DIN ISO 5748 L.160mm m.Facette pol. kunststoffüberz. Knipex

Artikelnummer: Z00050018
EAN: 4003773011651
Herstellernummer: 67 01 160 SB
Knipex
Kraftvornschneider DIN ISO 5748 L.160mm m.Facette pol. kunststoffüberz. Knipex
Inkl. Steuern: 21,55 € VE 1 Stück Netto 18,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mit Schneiden für weichen, harten und Pianodraht. Hohe Schneidleistung bei geringerem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC. Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, ölgehärtet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Norm DIN ISO 5748
Gesamtlänge (mm) 160
Griffart mit Kunststoff überzogen
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen