KNIPEX Kraftvornschneider L.160mm pol. m.Ku.-Überzug KNIPEX DIN/ISO5748

Artikelnummer: Z00050947
EAN: 4003773040620
Herstellernummer: 67 01 160
KNIPEX Kraftvornschneider L.160mm pol. m.Ku.-Überzug KNIPEX DIN/ISO5748
Inkl. Steuern: 18,44 € VE 1 Stück Netto 15,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Chrom-Vanadin-Elektrostahl · ölgehärtet · Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet · Schneidenhärte ca. 64 HRC Kopf poliert · Griffe mit Kunststoffüberzug

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

weicher Draht Ø max. 4,5 Millimeter
Pianodraht Ø max. 2,0 Millimeter
harter Draht Ø max. 2,5 Millimeter
mittelharter Draht Ø max. 3,4 Millimeter
Gesamtlänge 160 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen