• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 34%

HAZET Hebel-Seitenschneider 1804N-2

UVP: 63,37 € 42,00 € Netto 35,29 €

KNIPEX Seitenschneider 160 mm

20,23 € Netto 17,00 €
- 16%

VIGOR Seitenschneider V1617 Gesamtlänge: 160 mm

UVP: 20,59 € 17,25 € Netto 14,50 €

KNIPEX Seitenschneider für Kunststoff poliert mit Kunststoff überzogen 180 mm

Artikelnummer:  
Z00050049 
EAN:  
4003773046837 
Herstellernummer:  
72 01 180 
Marke:  
KNIPEX 

1 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 7 Werktagen.

18,10 €

Netto 15,21 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Form 0
Gesamtlänge 180 Millimeter
Gewicht 193
Gewicht netto 193 Gramm
Griffart mit Kunststoff überzogen
Griffe mit Kunststoff überzogen
Griffüberzug kunststoffgetaucht
Isoliert nach EN 60900 false
Kopf poliert
Länge 180 Millimeter
Norm DIN ISO 5743
Oberflächenbehandlung poliert
RoHs n
VDE-geprüft false
Verpackung Breite 49.00 Millimeter
Verpackung Höhe 38.00 Millimeter
Verpackung Länge 180.00 Millimeter
Verpackung Volumen 0,611 Kubikdezimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Mit plangeschliffenen Schneidflächen. Ohne Facette, zum glatten Abschneiden von Angüssen an Kunststoffteilen oder weichen Werkstoffen wie Blei. Mit Öffnungsfeder. Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

1 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 42%
81,90 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 32%
367,03 € UVP 541,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben