Mechaniker-Vornschneider Kopf poliert, Griffe mit Kunststoff überzogen in

Artikelnummer: Z00050027
EAN: 4003773017974
Herstellernummer: 69 01 130
Mechaniker-Vornschneider Kopf poliert, Griffe mit Kunststoff überzogen in
Inkl. Steuern: 20,93 € VE 1 Stück Netto 17,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mit Schneiden für weichen, harten und Pianodraht aber auch für dünnen Cu-Draht geeignet. Eingelegtes Gelenk. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC. Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, ölgehärtet A=16.00mm B=7.50mm C=20.00mm D=10mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Norm DIN ISO 5748
Gesamtlänge (mm) 130
Griffart mit Kunststoff überzogen

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen