Minibolzenschneider L.200mm m.Hebel KNIPEX m.2Komp.-Hüllen

Artikelnummer: Z00050988
EAN: 4003773047056
Herstellernummer: 71 02 200
Minibolzenschneider L.200mm m.Hebel KNIPEX m.2Komp.-Hüllen
Inkl. Steuern: 27,47 € VE 1 Stück Netto 23,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Chrom-Vanadium-Hochleistungsstahl · ölgehärtet · massiv · für Pianodraht und weichen Draht · Schneiden induktiv gehärtet · besonders gute Schneidleistung durch Hebelübersetzung · Kopf atramentiert · Griffe mit ergonomischer 2-Komponentenhülle mit Mittenschneider

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

mittelharter Draht Ø (mm) max. 5,2
Pianodraht Ø (mm) max. 3,6
Material Chrom-Vanadium-Hochleistungsstahl
weicher Draht Ø (mm) max. 6,0
Gesamtlänge (mm) 200
harter Draht Ø (mm) max. 4,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen