Mittenschneider Kopf poliert, Griffe mit Kunststoff überzogen in

Artikelnummer: Z00050395
EAN: 4003773014386
Herstellernummer: 74 91 250 SB
Mittenschneider Kopf poliert, Griffe mit Kunststoff überzogen in
Inkl. Steuern: 30,26 € VE 1 Stück Netto 25,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mit angeschmiedeter Gelenkachse für härteste, dauerhafte Beanspruchung. Mit Präzisions-Schneiden für weichen, harten und Pianodraht. Schneidet harte, dicke Drähte mit geringerem Kraftaufwand als gleichlange Seitenschneider. Mittige Präzisionsschneiden. Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC. Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, ölgehärtet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Norm DIN ISO 5743
Gesamtlänge (mm) 250
Griffart mit Kunststoff überzogen
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen