Rohrschneider L.210mm verzinkt 2-K.Griff für Rohre Ø12,0 bis 25,0mm Knipex

Artikelnummer: Z00050439
EAN: 4003773046004
Herstellernummer: 90 25 20
Rohrschneider L.210mm verzinkt 2-K.Griff für Rohre Ø12,0 bis 25,0mm Knipex
Inkl. Steuern: 61,36 € VE 1 Stück Netto 51,56 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zum Schneiden von Verbundrohren Ø 12,0 - 25,0 mm und zum Schneiden von flexiblen Schutzrohren Ø 18,0 - 35,0 mm ohne das innenliegende Rohr zu verletzen. Möglichkeit zur Anbringung eines Kalibrierdorns z. B. für Geberit-Verbundrohre Ø 11,5 und 15,0 mm. Werkzeugkörper: Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet. Messer: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet, auswechselbarZum Schneiden von Verbundrohren Ø 12,0 - 25,0 mm und zum Schneiden von flexiblen Schutzrohren Ø 18,0 - 35,0 mm ohne das innenliegende Rohr zu verletzen. Leicht auswechselbare Messer. Möglichkeit zur Anbringung eines Kalibrierdorns z. B. für Geberit-Verbundrohre Ø 11,5 und 15,0 mm. Hochfester Spezialstahl, in Öl gehärtet und angelassen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenlänge (mm) 25
für Rohre mm Ø 12 - 25 / 18 - 35
Gesamtlänge (mm) 210
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen