• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 34%

HAZET Hebel-Seitenschneider 1804N-2

UVP: 63,37 € 42,00 € Netto 35,29 €

KNIPEX Seitenschneider 160 mm

21,96 € Netto 18,45 €
- 14%

VIGOR Seitenschneider V1617 Gesamtlänge: 160 mm

UVP: 20,59 € 17,81 € Netto 14,97 €

KNIPEX Seitenschneider verchromt mit Mehrkomponenten-Hüllen 160 mm

Artikelnummer:  
Z00050039 
EAN:  
4003773011767 
Herstellernummer:  
70 05 160 SB 
Marke:  
KNIPEX 

2 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Artikel aktuell nicht lieferbar

20,35 €

Netto 17,10 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Form 0
Gesamtlänge 160 Millimeter
Gewicht 229
Gewicht netto 229 Gramm
Griffart mit Mehrkomponenten-Hüllen
Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen
Griffüberzug Mehrkomponentenhüllen
Isoliert nach EN 60900 false
Kopf
Länge 160 Millimeter
Norm DIN ISO 5749
Oberflächenbehandlung glanzverchromt
RoHs n
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) 2.00 Millimeter
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) 3.00 Millimeter
Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser) 4,0 Millimeter
VDE-geprüft false
Verpackung Breite 110.00 Millimeter
Verpackung Höhe 19.00 Millimeter
Verpackung Länge 344.00 Millimeter
Verpackung Volumen 3,527 Kubikdezimeter
Zange verchromt
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Der unentbehrliche Seitenschneider für vielseitigen Einsatz. Hochwertiges Material und präzise Verarbeitung für eine lange Standzeit. Präzisions-Schneiden für weichen und harten Draht. Sauberer Schnitt an den Schneidenspitzen, auch bei dünnen Cu-Drähten. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. Schlanke Kopfform für Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen. Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

2 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 32%
367,03 € UVP 541,45 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 165 x 20 x 2,6 mm, 36 - 50%
30,27 € UVP 60,37 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben