KNIPEX Seitenschneider DIN ISO 5749 L140mm m.Facette VDE-isoliert 1000V Chrom 2K Knipex

Artikelnummer: Z00050041
EAN: 4003773030027
Herstellernummer: 70 06 140 SB
KNIPEX Seitenschneider DIN ISO 5749 L140mm m.Facette VDE-isoliert 1000V Chrom 2K Knipex
Inkl. Steuern: 18,77 € VE 1 Stück Netto 15,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Der unentbehrliche Seitenschneider für vielseitigen Einsatz. Hochwertiges Material und präzise Verarbeitung für eine lange Standzeit. Präzisions-Schneiden für weichen und harten Draht. Sauberer Schnitt an den Schneidenspitzen, auch bei dünnen Cu-Drähten. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. Schlanke Kopfform für Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen. Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Form 0
Griffart isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft
Gesamtlänge 140 Millimeter
Norm DIN ISO 5749

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen