Seitenschneider L.125mm pol.Ku.-Überzug DIN/ISO5749 KNIPEX harter Draht

Artikelnummer: Z00050955
EAN: 4003773013402
Herstellernummer: 70 01 125
Seitenschneider L.125mm pol.Ku.-Überzug DIN/ISO5749 KNIPEX harter Draht
Inkl. Steuern: 12,01 € VE 1 Stück Netto 10,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Vanadin-Elektrostahl · ölgehärtet · induktiv gehärtete Präzisionsschneiden · Schneidenhärte ca. 62 HRC · auberer Schnitt bei dünnen Cu-Drähten, auch an den Schneidenspitzen Kopf poliert · Griffe mit Kunststoffüberzug

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

mittelharter Draht Ø (mm) max. 2,3
weicher Draht Ø (mm) max. 3,0
Gesamtlänge (mm) 125
harter Draht Ø (mm) max. 1,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen