Seitenschneider L.140mm pol. m.2Komp.-Hüllen KNIPEX DIN/ISO5749

Artikelnummer: Z00050980
EAN: 1234
Herstellernummer: 70 05 140
Seitenschneider L.140mm pol. m.2Komp.-Hüllen KNIPEX DIN/ISO5749
Inkl. Steuern: 17,83 € VE 1 Stück Netto 14,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Vanadin-Elektrostahl · ölgehärtet · induktiv gehärtete Präzisionsschneiden · Schneidenhärte ca. 62 HRC · sauberer Schnitt bei dünnen Cu-Drähten, auch an den Schneidenspitzen Kopf verchromt · Griffe mit ergonomischen 2-Komponenten-Hüllen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

mittelharter Draht Ø (mm) max. 2,5
weicher Draht Ø (mm) max. 4,0
Gesamtlänge (mm) 140
harter Draht Ø (mm) max. 1,8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen