KNIPEX Seitenschneider L.180 mm pol.Kunststoff-Überzug DIN/ISO5749 harter Draht

Artikelnummer: Z00050961
EAN: 4003773018070
Herstellernummer: 70 01 180
Knipex
KNIPEX Seitenschneider L.180 mm pol.Kunststoff-Überzug DIN/ISO5749 harter Draht
Inkl. Steuern: 15,07 € VE 1 Stück Netto 12,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

KNIPEX Seitenschneider L.180 mm pol.Kunststoff-Überzug DIN/ISO5749 harter Draht

  • Der Seitenschneider ist vielseitig und robust. Gefertigt aus Vanadin-Elektrostahl und ölgehärtet.Geieignetzum Schneiden von sowohl hartem als auchweichem Draht.
  • Schneidetfeine Drähte sauber undpräzise, auch mit den Schneidenspitzen. Induktiv gehärtete Präzisionsschneidenmit einerSchneidenhärte vonca. 62 HRC.
  • Die Schlanke Kopfform istvorteilhaft bei beengtenPlatzverhältnissen. Maßgeschneidert für die vielfältigen Schneidaufgaben im Arbeitsalltag von Elektrikern, Mechatronikern und Elektronikern.
  • Der Kopf ist matt poliert und dieGriffe giffe sind mit Kunststoff überzogen
  • Belastbar und langlebig –hochwertiges Material und präzise Verarbeitung für eine lange Standzeit.​

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

mittelharter Draht Ø (mm) max. 3,0
weicher Draht Ø (mm) max. 4,0
Gesamtlänge (mm) 180
harter Draht Ø (mm) max. 2,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen