KNIPEX Seitenschneider VDE L.125mm Chrom mit 2-Komp.-Hüllen und Abgleitschutz

Artikelnummer: Z00050982
EAN: 4003773018124
Herstellernummer: 70 06 125
Knipex
KNIPEX Seitenschneider VDE L.125mm Chrom mit 2-Komp.-Hüllen und Abgleitschutz
Inkl. Steuern: 19,53 € VE 1 Stück Netto 16,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

KNIPEX Seitenschneider VDE L.125mm Chrom mit 2-Komp.-Hüllen und Abgleitschutz

  • Der Seitenschneider ist vielseitig und robust. Er eignet sichzum Schneiden von sowohl hartem als auchweichem Draht.Gefertigt gemäßIEC / EN 60900 undstückgeprüft bei 10000 Volt im Wasserbad.VDE-isoliertbis 1000 V.
  • Schneidet präzise und sauber auch feine Drähte, auch mit den Schneidenspitzen. Der Kopf ist auch an den Schneidespitzen verchromt.
  • Die schlanke Kopfform istbesonders vorteilhaft bei beengtenPlatzverhältnissen.
  • Belastbar und langlebig dankVanadin-Stahl undSchneiden, dieauf ca. 62 HRC induktiv gehärtetsind. Seitenschneider verchromt.
  • Isoliert mit ergonomischen Mehrkomponenten-Griffhüllen und Abgleitschutz, VDE-geprüft.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

mittelharter Draht Ø (mm) max. 2,3
weicher Draht Ø (mm) max. 3,0
Gesamtlänge (mm) 125
Griff 2-K.-Hüllen
harter Draht Ø (mm) max. 1,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen