• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 44%

KNIPEX Cobra®-Paket

UVP: 97,04 € 54,07 € Netto 45,44 €
- 45%

GEDORE Montagezangen-Satz 8-teilig

UVP: 135,66 € 74,20 € Netto 62,35 €

KNIPEX Montage-Paket

39,00 € Netto 32,77 €
- 41%

GEDORE Schweiß-Gripzange 11"

UVP: 41,17 € 24,29 € Netto 20,41 €
- 44%

GEDORE Abisolierzange automatisch

UVP: 41,77 € 23,30 € Netto 19,58 €
- 34%

HAZET Crimp-Zange 4656-1

UVP: 118,82 € 79,00 € Netto 66,39 €

Quality Brand Crimpzange 240 mm

14,87 € Netto 12,50 €

KNIPEX Seitenschneider 160 mm

Artikelnummer:  
Z00050379
EAN:  
4003773018223
Herstellernummer:  
70 26 160
Marke: 
KNIPEX
KNIPEX

Artikel aktuell nicht lieferbar

19,17 €

Netto 16,11 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

1000V-isoliert ja
Form 2
Gesamtlänge 160 Millimeter
Gewicht 216
Gewicht netto 216 Gramm
Griffart isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft
Griffe isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft
Griffüberzug Mehrkomponentenhüllen
Isoliert nach EN 60900 true
Kopf
Länge 160 Millimeter
Norm DIN ISO 5749
Oberflächenbehandlung glanzverchromt
RoHs n
Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser) 4,0 Millimeter
VDE-geprüft ja
Verpackung Breite 60.00 Millimeter
Verpackung Höhe 30.00 Millimeter
Verpackung Länge 165.00 Millimeter
Verpackung Volumen 0,182 Kubikdezimeter
Zange verchromt
isoliert nach DIN EN 60900 ja
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Der unentbehrliche Seitenschneider für vielseitigen Einsatz. Hochwertiges Material und präzise Verarbeitung für eine lange Standzeit. Präzisions-Schneiden für weichen und harten Draht. Sauberer Schnitt an den Schneidenspitzen, auch bei dünnen Cu-Drähten. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. Schlanke Kopfform für Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen. Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 38%
15,45 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 18%
33,90 € UVP 41,17 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 27%
152,26 € UVP 208,25 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben