Vornschneider DIN ISO 5748 L.160mm m.Facette schwarz atramentiert pol. Knipex

Artikelnummer: Z00050024
EAN: 4003773011675
Herstellernummer: 68 01 160 SB
Knipex
Vornschneider DIN ISO 5748 L.160mm m.Facette schwarz atramentiert pol. Knipex
Inkl. Steuern: 11,31 € VE 1 Stück Netto 9,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mit Schneiden für weichen und harten Draht. Auch zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht geeignet. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Norm DIN ISO 5748
Gesamtlänge (mm) 160
Griffart mit Kunststoff überzogen
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen