Vornschneider L.160mm pol.Ku.-Überzug DIN/ISO5748 KNIPEX mittel b.2,8mm

Artikelnummer: Z00050942
EAN: 4003773013792
Herstellernummer: 68 01 160
Vornschneider L.160mm pol.Ku.-Überzug DIN/ISO5748 KNIPEX mittel b.2,8mm
Inkl. Steuern: 11,08 € VE 1 Stück Netto 9,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte · ölgehärtet · Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet Kopf poliert · Griffe mit Kunststoffüberzug

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

mittelharter Draht Ø (mm) max. 2,8
weicher Draht Ø (mm) max. 4,0
Gesamtlänge (mm) 160
harter Draht Ø (mm) max. 2,3

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen