RIDGID Rohrabschneider f.VA Rohre 1/4-1 3/8Zoll 6-35mm

Artikelnummer: Z00050767
EAN: 95691299635
Herstellernummer: 29963
RIDGID Rohrabschneider f.VA Rohre 1/4-1 3/8Zoll 6-35mm
Inkl. Steuern: 61,42 € VE 1 Stück Netto 51,61 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

speziell entwickelt zum Schneiden von Edelstahlrohren auch geeignet für C-Stahl · kugelgelagertes Schneidrad · kugelgelagerte Führungsrollen für schnelles und leichtes Schneiden · Ersatzschneidrad mit Lager im Knauf

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 200 Millimeter
Rohrdurchmesser 6,35 - 34,93 Millimeter
Arbeitsbereich 6 - 35 Millimeter
für Rohre 1/4 - 1 3/8
für Rohre mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen