ROTHENBERGER Rohrabschneider 6-67mm 1/8-2.5/8Zoll f.Ku.-Rohr ROTHENBERGER f.Kupferrohr

Artikelnummer: Z00051802
EAN: 4004625700303
Herstellernummer: 70030
ROTHENBERGER Rohrabschneider 6-67mm 1/8-2.5/8Zoll f.Ku.-Rohr ROTHENBERGER f.Kupferrohr
Brutto Set-Preis 94,24 € Netto 79,19 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Kupferrohr, Messing-, Alu- und Weichstahlrohre sowie kunststoffummantelte Rohre · Ratschen-Teleskopführung mit automatischem Federrückzug · ausschiebbarer Innenentgrater und Ersatzschneidrad im Griff Ersatzschneidrad siehe Art.-Nr. 40 00 812 638

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rohrdurchmesser 1/4 - 2 5/8
für Rohre mm 6,35 - 52,32 Millimeter
Arbeitsbereich 6 - 67 Millimeter
für Rohre
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]