Rohrabschneider Inox Inox 10-54 mm 1/4 - 21/8Zoll 12-fach kugelgelagert

Artikelnummer: Z00049248
EAN: 4004625703403
Herstellernummer: 70340
Rothenberger
Rohrabschneider Inox Inox 10-54 mm 1/4 - 21/8Zoll 12-fach kugelgelagert
Inkl. Steuern: 102,33 € VE 1 Stück Netto 85,99 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schnellverstellung durch Ratschen-Teleskopführung · mit automatischem Federrückzug · 12-fach kugelgelagert · Metallgehäuse aus Aluminium, duramantbeschichtet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Arbeitsbereich mm 10 - 60
für Rohre 1/4 - 2 1/8
für Rohre mm 6,35 - 51,05

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen