ROTHENBERGER Rohrabschneider Kupfer 3-30mm,1/8-1.1/8Zoll Duramantbeschichtet

Artikelnummer: Z00049259
EAN: 4004625710197
Herstellernummer: 71019
ROTHENBERGER Rohrabschneider Kupfer 3-30mm,1/8-1.1/8Zoll Duramantbeschichtet
Brutto Set-Preis 21,00 € Netto 17,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Kupfer, Messing, Aluminium, dünnwändige Stahlrohre · ausklappbarer Innenentgrater und Ersatzschneidrad im Griff · duramantbeschichtet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rohrdurchmesser 1/8 - 1 3/8
Arbeitsbereich 3 - 30 Millimeter
für Rohre mm 3,18 - 34,93 Millimeter
für Rohre

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]