Rohrabschneider PLASTICUT 50 mm 2 Zoll Rothenberger

Artikelnummer: Z00049291
EAN: 4004625590508
Herstellernummer: 59050
Rothenberger
Rohrabschneider PLASTICUT 50 mm 2 Zoll Rothenberger
Inkl. Steuern: 22,28 € VE 1 Stück Netto 18,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

zum schnellen und sauberen Trennen von PVC Rohren (32/ 40/ 50 mm) · Fast Cut: Schnelles Trennen mit wenigen Umdrehungen, keine Deformierung des Rohres, kein Ausfransen an der Schnittstelle · für schwer zugängliche Stellen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Arbeitsbereich mm 50,00

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen