Baustahlmattenschneider L.800mm b.40HRC Draht weich D.11mm mittelh.D.9/2x8mm

Artikelnummer: Z00051351
EAN: 4005887364708
Herstellernummer: 435005
VBW
Baustahlmattenschneider L.800mm b.40HRC Draht weich D.11mm mittelh.D.9/2x8mm
Inkl. Steuern: 142,03 € VE 1 Stück Netto 119,35 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

gesenkgeschmiedet · Schneiden induktiv gehärtet · mit kleinem Öffnungswinkel der Griffe · deutlich reduziertes Gewicht durch Aluminium-Schenkel · verminderter Trennkraftaufwand · leichtes Greifen flach liegender Baustähle · mit Kunststoffgriffen und Exzenterschrauben zum Nachstellen der Schneidmesser · max. Schneidleistung bis 40 HRC

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidleistung 40 HRC
mittelharter Draht Ø (mm) bei 40 HRC: 9,0
Modell Light Cut
weicher Draht Ø (mm) bei 19 HRC: 11,0
Gesamtlänge (mm) 800
harter Draht Ø (mm) bis 48 HRC: 5,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen