VBW Baustahlschneider Waggonit L.950mm VBW Messer stellbar

Artikelnummer: Z00051347
EAN: 4005887426901
Herstellernummer: 985010
VBW Baustahlschneider Waggonit L.950mm VBW Messer stellbar
Brutto Set-Preis 93,08 € Netto 78,22 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Baustähle bis 1226 N/mm² (125 kp/mm²) · nachstellbare Messer · DBGM

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

weicher Draht Ø bei 19 HRC: 11,0 Millimeter
mittelharter Draht Ø bei 40 HRC: 9,0 Millimeter
Gesamtlänge 950 Millimeter
harter Draht Ø bei 48 HRC: 6,0 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]