Bolzenabschneider Waggonit L.460mm VBW m.Ku.-Griffe

Artikelnummer: Z00051337
EAN: 1234
Herstellernummer: 980005
Bolzenabschneider Waggonit L.460mm VBW m.Ku.-Griffe
Inkl. Steuern: 64,59 € VE 1 Stück Netto 54,28 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

mit Stahlrohrschenkeln · gesenkgeschmiedet · Messer induktiv gehärtet · rot lackiert · mit Exzenterschrauben zum Nachstellen der Schneidmesser · Kunststoffgriffe · max. Schneidleistung bis 40 HRC

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidleistung bis 48 HRC
mittelharter Draht Ø (mm) bei 40 HRC: 6,0
Material gesenkgeschmiedet
weicher Draht Ø (mm) bei 19 HRC: 8,0
Gesamtlänge (mm) 460
harter Draht Ø (mm) bei 48 HRC: 5,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen