Bolzenschneider CombiCut L.330mm m.Ku.-Griffe VBW

Artikelnummer: Z00051345
EAN: 4005887007896
Herstellernummer: 433040
Bolzenschneider CombiCut L.330mm m.Ku.-Griffe VBW
Inkl. Steuern: 70,09 € VE 1 Stück Netto 58,90 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

zum bündigen Trennen von Rundstählen · gesenkgeschmiedet · Schneiden induktiv gehärtet · Stahlrohrschenkel rot lackiert · mit Kunststoffgriffen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

mittelharter Draht Ø (mm) 5,0
Material gesenkgeschmiedet
weicher Draht Ø (mm) 7,0
Gesamtlänge (mm) 370
harter Draht Ø (mm) 4,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen