Bithalter L.152mm 1/4Zoll 899/4/1 m.VA-Hülse WERA Abtrieb C6,3

Artikelnummer: Z00055100
EAN: 4013288036728
Herstellernummer: 5053458001
Bithalter L.152mm 1/4Zoll 899/4/1 m.VA-Hülse WERA Abtrieb C6,3
Inkl. Steuern: 12,19 € VE 1 Stück Netto 10,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Edelstahlhülse, starkem Dauermagnet und Sprengring Antrieb: 6,3 mm (1/4")-Sechskant, DIN 3126: ISO 1173, F 6,3 Abtrieb: 6,3 mm (1/4")-Außensechskant, DIN 3126: ISO 1173, C 6,3

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 152

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen