Wera Bithalter Rapidaptor L.75mm 1/4Zoll WERA Abtrieb C/E6,3

Artikelnummer: Z00055107
EAN: 4013288095633
Herstellernummer: 05053923001
Wera Bithalter Rapidaptor L.75mm 1/4Zoll WERA Abtrieb C/E6,3
Inkl. Steuern: 16,91 € VE 1 Stück Netto 14,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit starkem Dauermagnet und Schnellwechselfutter Besondere Produktvorteile: · die integrierte Torsionszone federt Belastungsspitzen sicher ab, dies verlängert die Lebensdauer der Bits und senkt die Kosten für Rüstzeiten und Wiederbeschaffung · einfacher Bit-Einsatz und automatische Verriegelung · blitzschnelle Bit-Entnahme (auch bei kleineren Bit-Größen ohne Hilfswerkzeug) · sichere Führung durch Freilaufhülse (erleichtert das Ansetzen der Schraube) · geeignet für 6,3 mm (1/4") Bits C 6,3 und E 6,3 (auch für lange Bits) · kompletter Werkzeugwechsel mit nur einer Hand · besonders spielarme Verbindung zwischen Bit und Halter Abtrieb: 6,3 mm (1/4")-Sechskant, DIN 3126- D 6,3 Antrieb: 6,3 mm (1/4")-Außensechskant, DIN 3126- D 6,3 + F 6,3

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 75 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen