Kraftseitenschneider VDE L.200mm Chrom Dynamicjoint halbrund m.Mehrkomp.-Hüllen

Artikelnummer: Z00050999
EAN: 4010995267544
Herstellernummer: 26754
Kraftseitenschneider VDE L.200mm Chrom Dynamicjoint halbrund m.Mehrkomp.-Hüllen
Inkl. Steuern: 29,08 € VE 1 Stück Netto 24,44 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

VDE-isoliert, bis 1000 V · spezial-Werkzeugstahl · vergütet · gefertigt gem. IEC 60900:2004 · VDE- und GS-geprüft · Schneiden induktiv gehärtet · verschleißarmes, aufgelegtes Gelenk mit hochbelastbarer Vernietung · Kopfform - halbrund Kopf verchromt · Griffe mit ergonomischen 2-Komponenten-Hüllen mit Abgleitschutz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

mittelharter Draht Ø (mm) max. 4,2
Pianodraht Ø (mm) max. 2,5
Gesamtlänge (mm) 200
harter Draht Ø (mm) max. 3,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen