Seitenschneider L.160mm pol. Dynamicjoint halbrund schwed. Form m.Ku.-Hüllen

Artikelnummer: Z00050957
EAN: 4010995267391
Herstellernummer: 26739
Seitenschneider L.160mm pol. Dynamicjoint halbrund schwed. Form m.Ku.-Hüllen
Inkl. Steuern: 13,22 € VE 1 Stück Netto 11,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

hochwertiger Werkzeugstahl · vergütet · Schneiden induktiv gehärtet auf ca. 62 HRC · Kopfform - halbrund, schwedische Form Kopf poliert · Griffe mit Kunststoff-Tauchhülle

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

mittelharter Draht Ø (mm) max. 2,8
weicher Draht Ø (mm) max. 4,0
Gesamtlänge (mm) 160
harter Draht Ø (mm) max. 2,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen