wiha Seitenschneider L.180mm Chrom Dynamicjoint halbrund schwed. Form Mehrkomp.-Hüll.

Artikelnummer: Z00050954
EAN: 4010995267438
Herstellernummer: 26743
wiha Seitenschneider L.180mm Chrom Dynamicjoint halbrund schwed. Form Mehrkomp.-Hüll.
Brutto Set-Preis 19,15 € Netto 16,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

hochwertiger Werkzeugstahl · vergütet · Schneiden induktiv gehärtet auf ca. 62 HRC · Kopfform - halbrund, schwedische Form Kopf verchromt · Griffe mit ergonomischen 2-Komponenten-Hüllen mit Abgleitschutz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

harter Draht Ø max. 2,5 Millimeter
weicher Draht Ø max. 4,0 Millimeter
Gesamtlänge 180 Millimeter
mittelharter Draht Ø max. 3,0 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]