Seitenschneider VDE L.140mm Chrom Dynamicjoint halbrund schwed. Form

Artikelnummer: Z00051016
EAN: 4010995267377
Herstellernummer: 26737
Wiha
Seitenschneider VDE L.140mm Chrom Dynamicjoint halbrund schwed. Form
Inkl. Steuern: 20,62 € VE 1 Stück Netto 17,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

VDE-isoliert, bis 1000 V · Spezial-Werkzeugstahl · vergütet · gefertigt gem, IEC 60900:2004 · VDE- und GS-geprüft · Schneiden induktiv gehärtet · Kopfform - halbrund, schwedische Form Kopf verchromt · Griffe mit ergonomischen 2-Komponenten-Hüllen mit Abgleitschutz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

mittelharter Draht Ø (mm) max. 2,5
weicher Draht Ø (mm) max. 4,0
Gesamtlänge (mm) 140
harter Draht Ø (mm) max. 1,8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen