• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

wiha Abisolierzange Professional electric (26847) 160 mm

Artikelnummer:  
Z00051116
EAN:  
4010995268473
Herstellernummer:  
Z55016006
Marke: 
wiha
wiha
1 Stück pro Tüte

Artikel aktuell nicht lieferbar

20,46 €

Netto 17,19 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Arbeitsbereich für Litzen max. 5 Millimeter
Gesamtlänge 160 Millimeter
Gewicht 197 Gramm
Material spezial Werkzeugstahl
Modell DIN/ISO 5743
Oberfläche poliert Undefiniert
Oberfläche verchromt Ja
Querschnitt max. 10 Quadratmillimeter
Serie Z 55 0 06
VDE ja
Zangenlänge in Zoll 6 ½ Zoll
Zangenlänge mm 160 Millimeter
max. Durchmesser 5 Millimeter
max. Querschnittsfläche 10 Quadratmillimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Senkt Ihre Kosten:Langlebig durch hochwertig verchromte Zangenoberfläche gegen Rostbefall.

Schont Ihre Gesundheit:Entlastendes Arbeiten im Dauereinsatz dank Öffnungsfeder.

Steigert Ihre Effizienz:Abisolierung mehrerer Querschnitte durch stufenlose Einstellung.

Bietet Ihnen vollen Schutz:Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Normen:Geprüft gemäß IEC 60900:2012.DIN ISO 5743.

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 14%
29,99 € UVP 34,75 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 19%
13,99 € UVP 17,37 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 16%
22,88 € UVP 27,25 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Universal, 230 x 22,23 x 2,3 x 10 mm, 1er-Pack - 56%
18,31 € UVP 41,60 €
carolus Teleskopknarre ½ - 25%
24,99 € UVP 33,20 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben