Ablageschale B.456xH.50xT.100mm f.4KT-Lochung a.Stahlblech

Artikelnummer: Z00046240
EAN: 4010886579251
Herstellernummer: 5792540
Gedore
Ablageschale B.456xH.50xT.100mm f.4KT-Lochung a.Stahlblech
Inkl. Steuern: 20,85 € VE 1 Stück Netto 17,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hält Werkzeuge immer griffbereit · 1500 H 9-75 kann in Verbindung mit Türenelement 1500 H-14 montiert werden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 100
Höhe (mm) 50
Breite (mm) 456
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen