Schell SCHELLOMAT Urinal-Druckspüler BASIC SV 1/2", mit Serviceabsperrventil chrom

Artikelnummer: Z00375666
EAN: 4021163141726
Herstellernummer: 024770699
Schell
Schell SCHELLOMAT Urinal-Druckspüler BASIC SV 1/2", mit Serviceabsperrventil chrom
Inkl. Steuern: 75,03 € VE 1 Stück Netto 63,05 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

robuste Ganzmetallausführung, hohe Betriebssicherheit durch Kunststoffkartusche und integriertem Düsenbohrungs-Vorfilter, konform DIN EN 12541, mit Spülrohrinnenverbinder für Spülrohr 18 x 200 mm, Spülstrom: 0,3 l/s, Fließdruck 0,8-5,0 bar, Spülmenge einstellbar 1-6 l, alle sichtbaren Bauteile aus Messing DIN EN, Geräuschklasse II, Prüfzeichen PA-IX 9892/II, DIN DVGW zertifiziert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Serie SCHELLOMAT

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen