Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Klebebandabroller für Größen bis 50 mm x 66 m Kunststoff mit Rollbremse Paketbandabroller Packband

Artikelnummer
Z00033389
EAN
4025648603587
Herstellernummer
692116
Marke
Quality Brand
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
7,98 € 6,71 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
Auf Lager
Artikelnummer
Z00033389
EAN
4025648603587
Herstellernummer
692116
Marke
Quality Brand

Technische Daten

Breite55 Millimeter
Breite (mm)55
Länge (Rollenlänge)66 Meter
MaterialKunststoff
für Bandbreite50 Millimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Handabroller Kunststoff
  • Für Verpackungsband 66 m x 50 mm
  • Mit Rollbremse
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account