tesa Handabroller tesa 6400 max. Rollendurchmesser 140mm, für Rll. bis 50mm Breite

Artikelnummer:  
Z00033373 
EAN:  
4042448913869 
Herstellernummer:  
06400-00001-03 
Marke: 
tesa 
tesa

Lieferung in 1 Werktag.

22,97 €

Netto 19,30 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Breite 60 Millimeter
Breite (mm) 60
Höhe 220 Millimeter
Höhe (mm) 220
Länge 220 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

robuster und professioneller Handabroller zur Verarbeitung von tesa® Verpackungsklebebändern bis zu einer Breite von 50 mm und max. Rollendurchmesser von 170 mm · manuell verstellbare Rollenbremse · verdecktes Messer (Verletzungsschutz) · weich-gummierter Griff für eine angenehme und sichere Handhabung
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
GEDORE Rohrbiegezange 4,75-10 mm, glanzvernickelt, Griffe mit PVC-Überzug - 41%
28,14 € UVP 47,96 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben