Abrundfräser 8 mm, D 16,7 mm, R1 2 mm, L 12,7 mm, G 55 mm

Artikelnummer: Z00477345
EAN: 3165140802185
Herstellernummer: 2608629371
Bosch
Abrundfräser 8 mm, D 16,7 mm, R1 2 mm, L 12,7 mm, G 55 mm
UVP: 58,54 €   - Sie sparen 56%
Inkl. Steuern: 25,99 € VE 1 Stück Netto 21,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Abrundfräser 8 mm, D 16,7 mm, R1 2 mm, L 12,7 mm, G 55 mm, zum Abrunden von Kanten ohne Brandspuren, mit Anlaufkugellager für einfaches Führen direkt am Werkstück ohne Schablone, das schräg stehende Segment hinterlässt eine besonders saubere Oberfläche dank ziehendem Schnitt, durch das Wechseln des Anlaufringes kann der selbe Fräser unterschiedlich genutzt werden (siehe Set Anlaufringe)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.244
Gesamtlänge (G) mm 55
Führungshilfe nein
Durchmesser (d) (mm) 16,7
Arbeitslänge (L) mm 12,7
Abmessung Länge (mm) 145
Abmessung Höhe (mm) 40
Abmessung Breite (mm) 45
Schnittlänge (mm) 12.7
Radius (R1) mm 2
Radius (mm) 2
Nenndurchmesser (mm) 16.7
Artikeltyp Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen