Bosch Abrundfräser 8 mm, D 22,2 mm, R1 4,75 mm, L 13,2 mm, G 55 mm

Artikelnummer: Z00477347
EAN: 3165140802208
Herstellernummer: 2608629373
Bosch Abrundfräser 8 mm, D 22,2 mm, R1 4,75 mm, L 13,2 mm, G 55 mm
UVP: 59,46 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 26,92 € VE 1 Stück Netto 22,62 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Abrundfräser 8 mm, D 22,2 mm, R1 4,75 mm, L 13,2 mm, G 55 mm, zum Abrunden von Kanten ohne Brandspuren, mit Anlaufkugellager für einfaches Führen direkt am Werkstück ohne Schablone, das schräg stehende Segment hinterlässt eine besonders saubere Oberfläche dank ziehendem Schnitt, durch das Wechseln des Anlaufringes kann der selbe Fräser unterschiedlich genutzt werden (siehe Set Anlaufringe)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge 145 Millimeter
Arbeitslänge (L) mm 13,2
Schnittlänge 13.2 Millimeter
Abmessung Breite 40 Millimeter
Führungshilfe nein
Durchmesser (D) mm 22,2
Nenndurchmesser (mm) 22.2 Millimeter
Abmessung Höhe 40 Millimeter
Radius R1 4,75 Millimeter
Volumen 0.232 Kubikdezimeter
Gesamtlänge (G) mm 55
Radius 4.75 Millimeter
Product Type Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen