Späneabsauganlage SPA 1200

Artikelnummer: Z00428134
EAN: 4007430210265
METABO
Späneabsauganlage SPA 1200
Inkl. Steuern: 268,74 € VE 1 Stück Netto 225,83 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SPA 1200

- Für den Anschluss an alle Holzbearbeitungsmaschinen - Gesunde Luft am Arbeitsplatz; saubere Luft - saubere Arbeit - Hohe Absaugleistung - Mobiler Einsatz, einfach anzuschließen - Bequemes Auswechseln der Auffangsäcke - Saugschlauchanschluss-Ø 100 mm - Saugschlauch 100 x 2.500 mm - Fahrbar, kippsicheres Untergestell mit abgestütztem Spänefangsack - Wechselstrom

Lieferumfang: Saugschlauch 100 x 2.500 mm.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumenstrom max. (m³/h) 900
Volumen des Sammelbehälters (l) 65
Unterdruck max. (Pa) 1.600
Typ SPA 1200
Netzspannung (V) 230
Filterfläche (m²) 1
Motorleistung 0,55 kW
Maschinengröße L x B x H (mm) 830 x 450 x 1.600
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen