Späneabsauganlage SPA 1702 W

Artikelnummer: Z00428135
EAN: 4003665398358
METABO
Späneabsauganlage SPA 1702 W
Inkl. Steuern: 517,75 € VE 1 Stück Netto 435,08 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SPA 1702 W

- Für den Anschluss an alle Holzbearbeitungsmaschinen - Gesunde Luft am Arbeitsplatz; saubere Luft - saubere Arbeit - Hohe Absaugleistung - Mobiler Einsatz, einfach anzuschließen - Bequemes Auswechseln der Auffangsäcke - Saugschlauchanschluss-Ø 100 mm - Saugschlauch 100 x 2.500 mm - BIA-geprüfter Staubfilter der Verwendungskategorie G - Wechselstrom

Lieferumfang: Saugschlauch 100 x 2.500 mm.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumenstrom max. (m³/h) 1.010
Volumen des Sammelbehälters (l) 90
Unterdruck max. (Pa) 1.730
Typ SPA 1702 W
Netzspannung (V) 230
Filterfläche (m²) 1,10
Motorleistung 0,75 kW
Maschinengröße L x B x H (mm) 882 x 562 x 1.671
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen