Späneabsauganlage SPA 2002 D

Artikelnummer: Z00428137
EAN: 4003665418803
Späneabsauganlage SPA 2002 D
Inkl. Steuern: 2.817,50 € VE 1 Stück Netto 2.367,65 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SPA 2002 D

- Für den Anschluss an alle Holzbearbeitungsmaschinen - Gesunde Luft am Arbeitsplatz; saubere Luft - saubere Arbeit - Hohe Absaugleistung - Mobiler Einsatz, einfach anzuschließen - Bequemes Auswechseln der Auffangsäcke - Saugschlauchanschluss-Ø 100 mm - Reinluftentstauber, zertifiziert nach Vorschrift GS-HO-07 - Entspricht den Reinheits- und Sicherheitsanforderungen - Ohne weitere Maßnahmen für den gewerblichen Einsatz freigegeben - Drehstrom

Lieferumfang: Saugschlauch 100 x 2.500 mm.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumenstrom max. (m³/h) 1.038
Volumen des Sammelbehälters (l) 135
Unterdruck max. (Pa) 2.124
Typ SPA 2002 D
Netzspannung (V) 400
Filterfläche (m²) 4,1
Motorleistung 1,5 kW
Maschinengröße L x B x H (mm) 1.178 x 650 x 1.973
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen