metabo Späneabsauganlage SPA 2002 W

Artikelnummer:  
Z00428136
EAN:  
4003665398365
Marke: 
metabo
metabo

Lieferung in 8 Werktag.

2.890,59 €

Netto 2.429,07 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Maschinengröße L x B x H 1.178 x 650 x 1.973 Millimeter
Filterfläche 4,1 Quadratmeter
Motorleistung 1,1 kW
Typ SPA 2002 W
Volumenstrom max. 1.038 Kubikmeter pro Stunde
Volumen des Sammelbehälters 135 Liter
Unterdruck max. 2.124 Packung
Netzspannung 230 Volt
Alle technische daten

Produktbeschreibung

SPA 2002 W

- Für den Anschluss an alle Holzbearbeitungsmaschinen - Gesunde Luft am Arbeitsplatz; saubere Luft - saubere Arbeit - Hohe Absaugleistung - Mobiler Einsatz, einfach anzuschließen - Bequemes Auswechseln der Auffangsäcke - Saugschlauchanschluss-Ø 100 mm - Reinluftentstauber, zertifiziert nach Vorschrift GS-HO-07 - Entspricht den Reinheits- und Sicherheitsanforderungen - Ohne weitere Maßnahmen für den gewerblichen Einsatz freigegeben - Wechselstrom

Lieferumfang: Saugschlauch 100 x 2.500 mm.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
HAZET 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 - 26%
19,03 € UVP 25,58 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Pica - Marker Gerhard Möck Baumarker m.Graphitmine Köcher integr.Spitzer Pica Dry 3030
7,53 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben