Absaugadapter für Bosch-Multifunktionsfräse, passend zu GMF 1400 CE Professional

Artikelnummer: Z00191275
EAN: 3165140418348
Herstellernummer: 2608190045
Absaugadapter für Bosch-Multifunktionsfräse, passend zu GMF 1400 CE Professional
UVP: 20,87 €   - Sie sparen 27%
Inkl. Steuern: 15,14 € VE 1 Stück Netto 12,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Absaugadapter für Bosch-Multifunktionsfräse, Zubehör für Bosch-Oberfräse, passend zu GMF 1400 CE Professional

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.536
Artikeltyp Zubehör
Abmessung Breite (mm) 85
Abmessung Höhe (mm) 45
Abmessung Länge (mm) 140
Art des Zubehörs Adapter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen