Absaugadapter für semistationäre Kreissägen, passend zu GCM 10 S Professional

Artikelnummer: Z00191158
EAN: 3165140316316
Herstellernummer: 2600499071
Bosch
Absaugadapter für semistationäre Kreissägen, passend zu GCM 10 S Professional
UVP: 5,41 €   - Sie sparen 36%
Inkl. Steuern: 3,44 € VE 1 Stück Netto 2,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Absaugadapter für semistationäre Kreissägen, Zubehör für interne Absaugung beim Einsatz von Bosch-Elektrowerkzeugen, passend zu GCM 10 S Professional

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.403
Artikeltyp Zubehör
Abmessung Breite (mm) 70
Abmessung Höhe (mm) 50
Abmessung Länge (mm) 115
Art des Zubehörs Adapter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen