Absaugadapter, Taucheinheit

Artikelnummer: Z00191687
EAN: 3165140617147
Herstellernummer: 2608000489
Absaugadapter, Taucheinheit
UVP: 28,98 €   - Sie sparen 31%
Inkl. Steuern: 19,97 € VE 1 Stück Netto 16,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Absaugadapter, Taucheinheit (2 608 000 489)

  • Zubehör für externe Absaugung mit Bosch-Saugern
  • Für die Verbindung Elektrowerkzeuge zum Schlauch
  • Passend zu GMF 1600 CE, GOF 1600 CE Professional

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 2.213
Artikeltyp Zubehör
Abmessung Breite (mm) 175
Abmessung Höhe (mm) 68
Abmessung Länge (mm) 186
Art des Zubehörs Adapter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen