Absaughaube Bürstenkranz 115/125 mm, passend GWS 7-115 - GWS 14-125 CE GWS 7-115

Artikelnummer: Z00181463
EAN: 3165140067911
Herstellernummer: 2605510107
Absaughaube Bürstenkranz 115/125 mm, passend GWS 7-115 - GWS 14-125 CE GWS 7-115
Inkl. Steuern: 26,31 € VE 1 Stück Netto 22,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Absaughaube mit Bürstenkranz, Durchmesser: 115/125 mm, werkzeuglose Befestigung, geeignet zum staubfreien Schleifen von Farben, Lacken, Kunststoffen (GFK) und Holz in Verbindung mit Schleifteller und Fiberschleifblättern oder mit Hartmetallschleiftöpfen (für Metalle nicht geeignet), passend zu GWS 7-115, GWS 9-125, GWS 10-125 C, GWS 10-125 CE, GWS 14-125 C, GWS 14-125 CE Professional, PWS 6-100, PWS 6-115, PWS 10-125 CE, PWS 13-125 CE, PWS 600, PWS 620, PWS 700

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 2.450
Artikeltyp Zubehör
Abmessung Breite (mm) 175
Abmessung Höhe (mm) 70
Abmessung Länge (mm) 200
Art des Zubehörs sonstige
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen