Professional Absaughaube GDE 115/125 FC-T, System-Zubehör

Artikelnummer: Z00477909
EAN: 3165140800587
Herstellernummer: 1600A003DK
Professional Absaughaube GDE 115/125 FC-T, System-Zubehör
UVP: 141,61 €   - Sie sparen 19%
Inkl. Steuern: 114,22 € VE 1 Stück Netto 95,98 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Professional Absaughaube GDE 115/125 FC-T, System-Zubehör (1 600 A00 3DK)

Fast staubfreies Trennen von Stein mit kleinen Winkelschleifern

  • Für eine saubere Arbeit: Kaum noch nachträgliche Reinigungsarbeiten
  • Einfache Handhabung: Bequemer Anschluss an Winkelschleifer und Staubsauger
  • Funktioniert mit vielen Bosch Winkelschleifern mit 115 und 125 mm Durchmesser
  • Präzises Arbeiten durch praktische Schnitttiefeneinstellung
  • Geringes Gewicht und Räder für angenehmes Arbeiten
  • Perfekt abgestimmt auf das Bosch Click und Clean System

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 5.267
Schnitttiefen-Einstellung ja
Artikeltyp Bosch Blau
Produktart Systemzubehör
Geeignet für Rechts- u. Linkshänder ja
Abmessung Breite (mm) 172
Abmessung Höhe (mm) 116
Abmessung Länge (mm) 264
Art des Zubehörs sonstige
Drehbarer Schlauchanschluss ja
Geeignet für Trennscheibendurchmesser (mm) [115, 125]
Maximale Schnitttiefe 20 mm (Ø 115 mm) / 25 mm (Ø 125 mm)
Geschlossenes Gehäuse ja
Kompatibel mit vielen Bosch Winkelschleifern mit 115 und 125 mm Durchmesser

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen